Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka DIN 9021 (s veľkým vonkajším priemerom), oceľ, žiarovo pozinkovaná

DIN 9021, oceľ, žiarovo galvanizovaná
PODLOZKA DIN9021 140HV TZN M12 D13,0

Obj. č. 0416000112

EAN 4054458994448

Cena za zvolené balenie
Podložka DIN 9021 (s veľkým vonkajším priemerom), oceľ, žiarovo pozinkovaná

Obj. č. 0416000112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13 mm

Vonkajší priemer (d2)

37 mm

Hrúbka (h1)

3,0 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV