Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka ISO 7089 obyčajná, meď

ISO 7089 meď, obyčajná

Obj. č. 5150020012

EAN 4059608999694

Cena za zvolené balenie
Podložka ISO 7089 obyčajná, meď

Obj. č. 5150020012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13 mm

Vonkajší priemer (d2)

24 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Meď