Podložka ISO 7089 obyčajná, meď
ISO 7089 meď, obyčajná
Obj. č. 5150020016
EAN 4059608999748
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
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Meď |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |