Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka ISO 7089 obyčajná, meď

ISO 7089 meď, obyčajná

Obj. č. 5150020020
EAN 4065232819598

Cena za zvolené balenie
Podložka ISO 7089 obyčajná, meď

Obj. č. 5150020020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Vhodnosť pre závit

M20

Vnútorný priemer (d1)

21 mm

Vonkajší priemer (d2)

37 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Meď