Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka ISO 7089 obyčajná, meď

ISO 7089 meď, obyčajná

Obj. č. 515002025

EAN 4056807181905

Cena za zvolené balenie
Podložka ISO 7089 obyčajná, meď

Obj. č. 515002025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Vhodnosť pre závit

M2.5

Vnútorný priemer (d1)

2,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

6 mm

Hrúbka (h1)

0,5 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Meď

Povrch

Bez povrchovej úpravy