Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka ISO 7089, oceľ, 200 HV, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve s tesnením (ZSM)

ISO 7090, oceľ, 200 HV, pozin., pasiv. v hr. vrst.
PODLOZKA-ISO7090-200HV-(ZSM)-14

Obj. č. 464200614

EAN 4059609397369

Cena za zvolené balenie
Podložka ISO 7089, oceľ, 200 HV, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve s tesnením (ZSM)

Obj. č. 464200614

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spojovacie prvky s pozinkovanou povrchovou úpravou pasivovanou v hrubej vrstve bez obsahu chrómu (VI) (ZSM) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III) s tesnením. Podložky s povrchovou úpravou ZSM možno kombinovať so závitovými dielmi s povrchovou úpravou ZSML, ako aj VZD.



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M14

Vnútorný priemer (d1)

15 mm

Vonkajší priemer (d2)

28 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia