Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka ISO 7089, polyamid 6.6, čierny

ISO 7089, polyamid 6.6, čierny

Obj. č. 515002215

EAN 4046777600285

Cena za zvolené balenie
Podložka ISO 7089, polyamid 6.6, čierny

Obj. č. 515002215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Nahrádza DIN 125

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M5

Vnútorný priemer (d1)

5,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

10,0 mm

Hrúbka (h1)

1,0 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

PA 6.6 – polyamid