Podložka ISO 7090 nehrdzavejúca oceľ 1,4571, obyčajná
ISO 7090 nehrdz. oceľ A5, obyčajná
Obj. č.
5150030010
EAN 4046777382686
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
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Hrúbka (h1) | 2 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |