Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka ISO 7090 nehrdzavejúca oceľ 1,4571, obyčajná

ISO 7090 nehrdz. oceľ A5, obyčajná

Obj. č. 5150030012
EAN 4046777382693

Cena za zvolené balenie
Podložka ISO 7090 nehrdzavejúca oceľ 1,4571, obyčajná

Obj. č. 5150030012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13 mm

Vonkajší priemer (d2)

24 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2