Podložka ISO 7090 oceľ 200 HV bez povrchovej úpravy
ISO 7090, oceľ bez povrchovej úpravy, 200 HV
Obj. č. 464280624
EAN 4046777221008
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
Vhodnosť pre závit | M24 |
Vnútorný priemer (d1) | 25 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 44 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |