Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka ISO 7090 oceľ 200 HV bez povrchovej úpravy

ISO 7090, oceľ bez povrchovej úpravy, 200 HV

Obj. č. 46428063

EAN 4056807416892

Cena za zvolené balenie
Podložka ISO 7090 oceľ 200 HV bez povrchovej úpravy

Obj. č. 46428063

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M3

Vnútorný priemer (d1)

3,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

7 mm

Hrúbka (h1)

0,5 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy