Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka ISO 7090 oceľ 200 HV bez povrchovej úpravy

ISO 7090, oceľ bez povrchovej úpravy, 200 HV

Obj. č. 464280630

EAN 4060053974150

Cena za zvolené balenie
Podložka ISO 7090 oceľ 200 HV bez povrchovej úpravy

Obj. č. 464280630

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Vhodnosť pre závit

M30

Vnútorný priemer (d1)

31 mm

Vonkajší priemer (d2)

56 mm

Hrúbka (h1)

4 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy