Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka ISO 7090 oceľ 200 HV bez povrchovej úpravy

ISO 7090, oceľ bez povrchovej úpravy, 200 HV

Obj. č. 46428066

EAN 4060053654038

Cena za zvolené balenie
Podložka ISO 7090 oceľ 200 HV bez povrchovej úpravy

Obj. č. 46428066

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2500 ks
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
Vhodnosť pre závit

M6

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy