Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka ISO 7090 oceľ, 300 HV, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve s tesnením (ZSM)

ISO 7090 oceľ, 300 HV, pozin., pasiv. v hr. vrs.

Obj. č. 464200714

EAN 4060052905261

Cena za zvolené balenie
Podložka ISO 7090 oceľ, 300 HV, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve s tesnením (ZSM)

Obj. č. 464200714

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spojovacie prvky s pozinkovanou povrchovou úpravou pasivovanou v hrubej vrstve bez obsahu chrómu (VI) (ZSM) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III) s tesnením. Podložky s povrchovou úpravou ZSM možno kombinovať so závitovými dielmi s povrchovou úpravou ZSML, ako aj VZD.



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M14

Vnútorný priemer (d1)

15 mm

Vonkajší priemer (d2)

28 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

300 HV

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia