Podložka ISO 7092, nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV, bez povrchovej úpravy
ISO 7092, nehr. oceľ A2, bez povr. úpravy, 200 HV
POD-ISO7092-A2-200HV-8
Obj. č. 515005208
EAN 4046777205923
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
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 8,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 15 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Normy | ISO 7092 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |
Vhodné pre | Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou |