Podložka ISO 7092, nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV, bez povrchovej úpravy
ISO 7092, nehr. oceľ A2, bez povr. úpravy, 200 HV
PODLOZKA ISO7092 A2 200HV 24
Obj. č. 5150052024
EAN 4046777206074
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
Vhodnosť pre závit | M24 |
Vnútorný priemer (d1) | 25 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 39 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | ISO 7092 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |
Vhodné pre | Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou |