Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka ISO 7092, nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV, bez povrchovej úpravy

ISO 7092, nehr. oceľ A2, bez povr. úpravy, 200 HV
WSH-ISO7092-A2-200HV-5

Obj. č. 515005205

EAN 4056808915547

Cena za zvolené balenie
Podložka ISO 7092, nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 515005205

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M5

Vnútorný priemer (d1)

5,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

9 mm

Hrúbka (h1)

1 mm

Normy

ISO 7092

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Vhodné pre

Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie