Podložka ISO 7092, oceľ 200 HV, pozinkovaná
ISO 7092 oceľ 200 HV pozinkovaná
PODLOZKA ISO7092 200HV A2K 14
Obj. č. 5150050114
EAN 4056807904153
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
Vhodnosť pre závit | M14 |
Vnútorný priemer (d1) | 15 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24 mm |
Hrúbka (h1) | 2,5 mm |
Normy | ISO 7092 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |
Vhodné pre | Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou |