Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka ISO 7092, oceľ 200 HV, pozinkovaná

ISO 7092 oceľ 200 HV pozinkovaná
PODLOZKA-ISO7092-200HV-(A2K)-3

Obj. č. 515005013

EAN 4056807750781

Cena za zvolené balenie
Podložka ISO 7092, oceľ 200 HV, pozinkovaná

Obj. č. 515005013
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
Vhodnosť pre závit

M3

Vnútorný priemer (d1)

3,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

6 mm

Hrúbka (h1)

0,5 mm

Normy

ISO 7092

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Vhodné pre

Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie