Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka ISO 7092, oceľ 200 HV, pozinkovaná

ISO 7092 oceľ 200 HV pozinkovaná

Obj. č. 515005012
EAN 4052713872449

Cena za zvolené balenie
Podložka ISO 7092, oceľ 200 HV, pozinkovaná

Obj. č. 515005012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M2

Vnútorný priemer (d1)

2,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

4,5 mm

Hrúbka (h1)

0,3 mm

Normy

ISO 7092

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Vhodné pre

Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie