Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka ISO 7092 oceľ 300 HV obyčajná

ISO 7092, oceľ bez povrchovej úpravy, 300 HV

Obj. č. 515005105
EAN 4046777291056

Cena za zvolené balenie
Podložka ISO 7092 oceľ 300 HV obyčajná

Obj. č. 515005105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M5

Vnútorný priemer (d1)

5,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

9 mm

Hrúbka (h1)

1 mm

Normy

ISO 7092

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

300 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Vhodné pre

Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie