Podložka Oceľ ISO 7089, bez p.ú., 300 HV
Oceľ ISO 7089, 300 HV, bez p.ú.
Obj. č. 464181827
EAN 4099618794438
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
Vhodnosť pre závit | M27 |
Vnútorný priemer (d1) | 28 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 50 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 300 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |