Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

DIN 7997, skrutka do kotvy Zápustná hlava s krížovou drážkou

DIN 7997, oceľ, pozinkovaná, Z
SKRUTKA-ZAP-DIN7997-Z2-(A2K)-4X35

Obj. č. 015704 35
EAN 4011231214322

Cena za zvolené balenie
DIN 7997, skrutka do kotvy Zápustná hlava s krížovou drážkou

Obj. č. 015704 35

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7997, oceľ, modrá, pozinkovaná, čiastočný závit, zápustná hlava, krížová drážka PZ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

pozinkované

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

35 mm

Dĺžka závitu (lg)

21 mm

Priemer hlavy (dh)

7,2 mm

Výška hlavy (k)

2,2 mm

Vnútorný pohon

Z2

Tvar hlavy

Zápustná hlava 90stupňov