Nitovacia matica s pološesťhrannou stopkou a kupolovitou hlavou/zápustnou hlavou
Malá zápustná hlava, nehrdzav. oceľ A2, otvorená
MATICA-NIT-ZAP.HL-SML-6HR-(0,5-3,0)-A2-1
Obj. č.
094255 8
EAN 4050642506978
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ A2
- Bez chrómu (VI)
- Veľmi vysoká odolnosť proti otáčaniu
- Minimálne vyčnievanie hlavy
- Možno používať v komponentoch s povrchovou úpravou
- Nevyžaduje sa zapúšťanie vyvŕtaných otvorov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Veľkosť kľúča | 11 mm |
Dĺžka (l1) | 17 mm |
Priemer hlavy (d1) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,9 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 0,5-3 mm |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 24500 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 3920 N |
Doťahovací moment max. | 30 Nm |
Podrobnosti o drieku | Sčiastočnou šesťhrannou násadou |
Tvar hlavy | Malá zápustná hlava |