Podložka
DIN 134, oceľ 140, HV, pozinkovaná
PODLOŽKA DIN134 140HV A2K D13,0
Obj. č. 463110512
EAN 4050382199492
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 134, oceľ, 140 HV, galvanizovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 28 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Normy | DIN 134 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |