Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka

DIN 134, oceľ 140, HV, pozinkovaná
PODLOŽKA DIN134 140HV A2K D17,0

Obj. č. 463110516

EAN 4048539648597

Cena za zvolené balenie
Podložka

Obj. č. 463110516

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 134, oceľ, 140 HV, galvanizovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

17 mm

Vonkajší priemer (d2)

34 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

DIN 134

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Pozinkované