Podložka
DIN 7349 oceľ, 100 HV, galvanizovaná
PODLOZKA-DIN7349-100HV-(A2K)-D10,5
Obj. č. 0497010
EAN 4038898375418
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7349, galvanizovaná oceľ, 100 HV, modrá pasivovaná (A2K)
Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 25 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | DIN 7349 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Skrutky s masívnymi upínacími puzdrami |