Podložka
DIN 7989-2, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA DIN7989/2 A A2 D18,0
Obj. č. 040991416
EAN 4038898244868
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7989-2, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 18 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30 mm |
Hrúbka (h1) | 8 mm |
Normy | DIN 7989-2 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Oceľové konštrukcie |