Podložka
Podložka, oceľ, pozinkovaná, palce
PODLOZKA F.SCR1/2IN (A2K) 13,5X24X2,5
Obj. č.
040812
EAN 4011231358224
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podložka z galvanizovanej ocele, palce (A2K).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre závit | 1/2 palca |
Vnútorný priemer (d1) | 13,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24 mm |
Hrúbka (h1) | 2,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Iné č. normy | WN 408 |
Vhodné pre | Palcové skrutky |