Podložka
Podložka, oceľ, pozinkovaná, palce
PODLOZKA F.SCR3/8IN (A2K) 10,0X20X2,5
Obj. č.
040838
EAN 4011231358330
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podložka z galvanizovanej ocele, palce (A2K).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre závit | 3/8 inch |
Vnútorný priemer (d1) | 10 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Hrúbka (h1) | 2,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Iné č. normy | WN 408 |
Vhodné pre | Palcové skrutky |