Podložka
Podložka, oceľ, pozinkovaná, palce
PODLOZKA F.SCR5/8IN (A2K) 16,2X30X3,0
Obj. č.
040858
EAN 4011231358392
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podložka z galvanizovanej ocele, palce (A2K).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre závit | 5/8 inch |
Vnútorný priemer (d1) | 16,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Iné č. normy | WN 408 |
Vhodné pre | Palcové skrutky |