Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka

ISO 7089 poniklovaná mosadz
PODLOZKA ISO7089 MS E2J 5

Obj. č. 515002175
EAN 4061338270035

Cena za zvolené balenie
Podložka

Obj. č. 515002175

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7089, poniklovaná mosadz (E2J)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M5

Vnútorný priemer (d1)

5,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

10 mm

Hrúbka (h1)

1 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované