Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka

ISO 7091, oceľ bez povrchovej úpravy, 100 HV
PODLOZKA ISO7091 100HV 12

Obj. č. 5150040012
EAN 4046777154825

Cena za zvolené balenie
Podložka

Obj. č. 5150040012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7091, oceľ 100 HV, vysoká pevnosť, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

24 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Normy

ISO 7091

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie