Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka

ISO 7091, oceľ bez povrchovej úpravy, 100 HV
PODLOZKA ISO7091 100HV 20

Obj. č. 5150040020

EAN 4046777154863

Cena za zvolené balenie
Podložka

Obj. č. 5150040020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7091, oceľ 100 HV, vysoká pevnosť, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M20

Vnútorný priemer (d1)

22 mm

Vonkajší priemer (d2)

37 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

ISO 7091

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV