Podložka
ISO 7091, oceľ bez povrchovej úpravy, 100 HV
PODLOZKA ISO7091 100HV 24
Obj. č.
5150040024
EAN 4046777154887
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7091, oceľ 100 HV, vysoká pevnosť, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M24 |
Vnútorný priemer (d1) | 26 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 44 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | ISO 7091 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |