Podložka
ISO 7091 oceľ 100 HV pozinkovaná
PODLOZKA ISO7091 100HV A2K 30
Obj. č.
5150040130
EAN 4046777155259
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7091, galvanizovaná oceľ, 100 HV, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M30 |
Vnútorný priemer (d1) | 33 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 56 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | ISO 7091 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |