Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka

ISO 7091 oceľ 100 HV pozinkovaná
PODLOZKA ISO7091 100HV A2K 56

Obj. č. 5150040156

EAN 4046777155334

Cena za zvolené balenie
Podložka

Obj. č. 5150040156

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7091, galvanizovaná oceľ, 100 HV, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M56

Vnútorný priemer (d1)

62 mm

Vonkajší priemer (d2)

105 mm

Hrúbka (h1)

10 mm

Normy

ISO 7091

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Pozinkované