Podložka
ISO 7092 oceľ 200 HV pozinkovaná
PODLOZKA ISO7092 200HV A2K 5
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7092, oceľ 200 HV, pozinkovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre závit | M5 |
Vnútorný priemer (d1) | 5,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9 mm |
Hrúbka (h1) | 1 mm |
Normy | ISO 7092 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Funkcia zálohovania | Ochrana nastavenia |
Vhodné pre | Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou |