Podložka
ISO 7092, oceľ 300 HV, pozinkovaná
PODLOZKA ISO7092 300HV A2K 10
Obj. č.
5150051110
EAN 4056807753737
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7092, oceľ, 300 HV, vysoká pevnosť (A2)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10.5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18 mm |
Hrúbka (h1) | 1.6 mm |
Normy | ISO 7092 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 300 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |
Vhodné pre | Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou |