Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka

ISO 7092, oceľ 300 HV, pozinkovaná
PODLOZKA ISO7092 300HV A2K 20

Obj. č. 5150051120
EAN 4056807790022

Cena za zvolené balenie
Podložka

Obj. č. 5150051120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7092, oceľ, 300 HV, vysoká pevnosť (A2)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M20

Vnútorný priemer (d1)

21 mm

Vonkajší priemer (d2)

34 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

ISO 7092

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

300 HV

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Vhodné pre

Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie