Podložka
ISO 7092, nehr. oceľ A2, bez povr. úpravy, 200 HV
PODLOZKA ISO7092 A2 200HV 14
Obj. č.
5150052014
EAN 4056807818849
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7092, nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 15 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24 mm |
Hrúbka (h1) | 2,5 mm |
Normy | ISO 7092 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Funkcia zálohovania | Ochrana nastavenia |
Vhodné pre | Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou |