Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka Palec, pozinkovaná oceľ (A2K)

Podložka, oceľ, pozinkovaná, palce
PODLOZKA F.SCR1/4IN (A2K) 6,7X14X1,5

Obj. č. 040814

EAN 4011231358262

Cena za zvolené balenie
Podložka Palec, pozinkovaná oceľ (A2K)

Obj. č. 040814

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Vhodnosť pre závit

1/4 palca

Vnútorný priemer (d1)

6,7 mm

Vonkajší priemer (d2)

14 mm

Hrúbka (h1)

1,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Iné č. normy

WN 408

Vhodné pre

Palcové skrutky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie