Podložka Palec, pozinkovaná oceľ (A2K)
Podložka, oceľ, pozinkovaná, palce
PODLOZKA F.SCR7/16IN (A2K) 12,0X25X3,0
Obj. č. 0408716
EAN 4011231358422
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
Vhodnosť pre závit | 7/16 inch |
Vnútorný priemer (d1) | 12 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 25 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Iné č. normy | WN 408 |
Vhodné pre | Palcové skrutky |