Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka Pre skrutku

EN 28738, oceľ, lamelové pozinkovanie

Obj. č. 5150010136

EAN 4046777113860

Cena za zvolené balenie
Podložka Pre skrutku

Obj. č. 5150010136

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN 28738, oceľ, 160 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSH)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M36

Vnútorný priemer (d1)

36 mm

Vonkajší priemer (d2)

49 mm

Hrúbka (h1)

6 mm

Normy

EN 28738

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

16H

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie