Podložka Pre skrutku
EN 28738, oceľ, lamelové pozinkovanie
Obj. č. 5150010180
EAN 4046777114072
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN 28738, oceľ, 160 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSH)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M80 |
Vnútorný priemer (d1) | 80 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 96 mm |
Hrúbka (h1) | 12 mm |
Normy | EN 28738 |
Materiál | Oceľ |
Trieda tvrdosti | 16H |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |