Podložka Pre skrutky a matice s masívnymi upínacími puzdrami DIN 7349, nehrdzavejúca oceľ A4
DIN 7349 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
PODLOZKA DIN7349 A4 D10,5
Obj. č.
041290910
EAN 4049557092409
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
Oblasť použitia
Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 25 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | DIN 7349 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Skrutky s masívnymi upínacími puzdrami |