Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka Pre skrutky a matice s masívnymi upínacími puzdrami DIN 7349, nehrdzavejúca oceľ A4

DIN 7349 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 04129093
EAN 4050382619631

Cena za zvolené balenie
Podložka Pre skrutky a matice s masívnymi upínacími puzdrami DIN 7349, nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 04129093

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Oblasť použitia

Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami

Vhodnosť pre závit

M3

Vnútorný priemer (d1)

3,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

9 mm

Hrúbka (h1)

1 mm

Normy

DIN 7349

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Skrutky s masívnymi upínacími puzdrami

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie