Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka Pre skrutky a matice s masívnymi upínacími puzdrami DIN 7349, nehrdzavejúca oceľ A4

DIN 7349 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 04129094

EAN 4050382619785

Cena za zvolené balenie
Podložka Pre skrutky a matice s masívnymi upínacími puzdrami DIN 7349, nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 04129094

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Oblasť použitia

Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami

Vhodnosť pre závit

M4

Vnútorný priemer (d1)

4,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

DIN 7349

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Skrutky s masívnymi upínacími puzdrami

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie