Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka Pre skrutky s masívnym upínacím puzdrom DIN 7349, nehrdzavejúca oceľ A2

DIN 7349, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
PODLOZKA DIN7349 A2 D4,3

Obj. č. 04099154

EAN 4046778798332

Cena za zvolené balenie
Podložka Pre skrutky s masívnym upínacím puzdrom DIN 7349, nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 04099154
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
Oblasť použitia

Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami

Vhodnosť pre závit

M4

Vnútorný priemer (d1)

4,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

DIN 7349

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Skrutky s masívnymi upínacími puzdrami

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie