Podložka Pre skrutky s masívnym upínacím puzdrom DIN 7349, nehrdzavejúca oceľ A2
DIN 7349, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
Obj. č.
040991520
EAN 4047376074385
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
Oblasť použitia
Pre skrutky s masívnymi upínacími puzdrami
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 21 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 44 mm |
Hrúbka (h1) | 8 mm |
Normy | DIN 7349 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Skrutky s masívnymi upínacími puzdrami |